ELECTROLUX - E-Herd Set: KEFGH40BX + LRD64062XK edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 801419384
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Bauart - einbaufähig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7332543942305
Sonepar Artikelnummer
121374062
Hersteller Artikelnummer
801419384
Hersteller Typ
ELXH3X1
Hersteller Artikel Nr.:
801419384
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Höhe:
598 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
560 mm
Nischenhöhe:
593 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.89 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.78 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.89 kWh
Nettovolumen:
65 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.78 kWh
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
33.500 kg


