ELECTROLUX - E-Herd Set: KEHLH00BX & LRD64000IK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 801419380
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85166080
Gewicht - 33.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7332543942268
Sonepar Artikelnummer
121401597
Hersteller Artikelnummer
801419380
Hersteller Typ
ELXH1X1
Hersteller Artikel Nr.:
801419380
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
33.500 kg
Herde-Set bestehend aus 944068473 KEHLH00BX (Herd - A - EEK: Edelstahl mit Antifingerprint, Bedienung über aufgesetzte Knebel) & 949492882 LRD64000IK (Flächenbündig 58 cm Breite - 4 Zonen - strahlungsbeheizt - Herdgebunden, Ausschnitt B/T: 560 / 490 mm)


