Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbaubackrohr 17BA 72L Pyrolyse Disp A+ schwarz

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbaubackrohr 17BA 72L Pyrolyse Disp A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949288037

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85166080

  • Gewicht - 31.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394130026

Sonepar Artikelnummer

121389336

Hersteller Artikelnummer

949288037

Hersteller Typ

KOFBP38T

Hersteller Artikel Nr.:

949288037

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

31.600 kg

Backofen, Energieklasse A+, 72 Liter Garraumvolumen, 17 Beheizungsarten, EXCite Full Touch-Display, Kochassistent, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Pyrolytische Reinigungsfunktion, SoftClosing, Inklusive 1-fach Backauszug TR1LV, 3-fach Verglasung, Nische H/B/T mm: 590 / 560 / 550