Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbaubackrohr 8BA 65L AquaCl. Uhr A edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbaubackrohr 8BA 65L AquaCl. Uhr A edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 944068439

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 2090 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394050072

Sonepar Artikelnummer

121211798

Hersteller Artikelnummer

944068439

Hersteller Typ

KOFGH40BX

Hersteller Artikel Nr.:

944068439

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

2090 W

Nettovolumen:

65 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

13 A

Höhe:

590 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

560 mm

Nischenhöhe:

590 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.89 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.78 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

27.600 kg

944068439 - KOFGH40BX,944068439,KOFGH40BX,Backofen,Energieklasse A,65 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: 9,Versenkknebel und TouchControl,Elektronikuhr mit Timerfunktionen,2-fach Verglasung,Antifingerprint Edelstahlbeschichtung,Abmessungen H/B/T mm: 593 / 560 / 550