ELECTROLUX - Einbaubackrohr 8BA 72L AquaCl. Uhr Teleskopausz. A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949496231
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 2790 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543663149
Sonepar Artikelnummer
121211795
Hersteller Artikelnummer
949496231
Hersteller Typ
OEF5H50Z
Hersteller Artikel Nr.:
949496231
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
2790 W
Nettovolumen:
72 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
594 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
569 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
560 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
30.000 kg


