Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbaubackrohr 9BA 72L Pyrolyse Uhr A+ schwarz

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbaubackrohr 9BA 72L Pyrolyse Uhr A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949498225

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3490 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543830664

Sonepar Artikelnummer

121211792

Hersteller Artikelnummer

949498225

Hersteller Typ

EOF6P46Z

Hersteller Artikel Nr.:

949498225

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3490 W

Nettovolumen:

72 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

594 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

569 mm

Nischenhöhe:

594 mm

Nischenbreite:

596 mm

Nischentiefe:

569 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.93 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

31.100 kg

949498225 - EOF6P46Z,949498225,EOF6P46Z,Backofen,Energieklasse A+,72 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: 9,Versenkknebel und TouchControl,Automatikprogramme,Elektronikuhr mit Timerfunktionen,Pyrolytische Reinigungsfunktion,3-fach Verglasung,Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550