Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbauherd 7BA 65L AquaCl. A edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbauherd 7BA 65L AquaCl. A edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 944068473

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 9090 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394067391

Sonepar Artikelnummer

121211806

Hersteller Artikelnummer

944068473

Hersteller Typ

KEHLH00BX

Hersteller Artikel Nr.:

944068473

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

9090 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

Edelstahl

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

13 A

Höhe:

590 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

560 mm

Nischenhöhe:

600 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.89 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.78 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.89 kWh

Nettovolumen:

65 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.78 kWh

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

26.800 kg

944068473 - KEHLH00BX,944068473,KEHLH00BX,Herd,Energieklasse A,65 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: 7,Versenkknebel,2-fach Verglasung,Antifingerprint Edelstahlbeschichtung,Abmessungen H/B/T mm: 593 / 560 / 550