Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbaukühlschrank int. **** 285L Schleppt. E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbaukühlschrank int. **** 285L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923583347

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84182159

  • Gewicht - 63.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394074900

Sonepar Artikelnummer

121389345

Hersteller Artikelnummer

923583347

Hersteller Typ

EFD6DE18S1

Hersteller Artikel Nr.:

923583347

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

63.000 kg

Energieklasse E, Energieverbrauch/Jahr: 166 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 264 Liter, Nutzinhalt Gefrierfach: 22 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung, TwinTech Kühlsystem, Schlepptürtechnik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, Dynamische Umluftkühlung, Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch, Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion, Gemüseladen: 1 große Lade voll herausziehbar, Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550