Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbaukühlschrank int. Cooler 142L Schlepptür E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbaukühlschrank int. Cooler 142L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933035206

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 143 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

7332543795017

Sonepar Artikelnummer

121211847

Hersteller Artikelnummer

933035206

Hersteller Typ

KRB2AE88S

Hersteller Artikel Nr.:

933035206

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

143 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

93 kWh

Höhe:

873 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

110 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

142 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

548 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

31.090 kg

933035206 - KRB2AE88S,933035206,KRB2AE88S,Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 93 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 142 Liter,Mechanische Steuerung,Schlepptürtechnik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,Gemüseschubladen: 1 große,Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550