Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbaukühlschrank unt. **** 111L E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbaukühlschrank unt. **** 111L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933025098

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 111 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394014456

Sonepar Artikelnummer

121211848

Hersteller Artikelnummer

933025098

Hersteller Typ

LFB3AE82R

Hersteller Artikel Nr.:

933025098

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

111 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

148 kWh

Höhe:

819 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

110 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

94 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

16 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

8.2 h

Gefrierleistung:

3.1 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Breite:

596 mm

Tiefe:

547 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

34.500 kg

933025098 - LFB3AE82R,933025098,LFB3AE82R,Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 148 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 94 Liter,Nutzinhalt Gefrierfach: 16 Liter,Steuerung über LED-Elektronik,Festtürtechnik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,Gemüseschubladen: 1 große,Abmessungen Nische H/B/T mm: 820 / 600 / 550