Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933035502

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 136 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394019772

Sonepar Artikelnummer

121211849

Hersteller Artikelnummer

933035502

Hersteller Typ

LXB3AE82R

Hersteller Artikel Nr.:

933035502

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

136 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

92 kWh

Höhe:

819 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

110 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

134 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Breite:

596 mm

Tiefe:

547 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

32.950 kg

933035502 - LXB3AE82R,933035502,LXB3AE82R,Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 134 Liter,Mechanische Steuerung,Festtürtechnik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,Gemüseschubladen: 1 große,Abmessungen Nische H/B/T mm: 820 / 600 / 550