ELECTROLUX - EinbauMikrowelle 60cm 700W 5St. 17L Disp schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 947608848
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394048390
Sonepar Artikelnummer
121211825
Hersteller Artikelnummer
947608848
Hersteller Typ
LMS2173EMK
Hersteller Artikel Nr.:
947608848
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1200 W
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
388 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
312 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
12.500 kg


