Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - EinbauMikrowelle 60cm 800W 5St. 17L Disp schwarz

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - EinbauMikrowelle 60cm 800W 5St. 17L Disp schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 947608849

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394048451

Sonepar Artikelnummer

121211823

Hersteller Artikelnummer

947608849

Hersteller Typ

KMFE172TEK

Hersteller Artikel Nr.:

947608849

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle-solo

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1200 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

17 l

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

371 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

316 mm

Betriebsart Grill:

Nein

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Ja

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

272 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

16.100 kg

947608849 - KMFE172TEK,947608849,KMFE172TEK,Mikrowelle,16 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: ,TouchControl Bedienung,Mikrowellenfunktion mit 800 Watt,Abmessungen H/B/T mm: 360 / 562 / 300