Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 800/1000W 5St. 20L Disp sw

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 800/1000W 5St. 20L Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 947607488

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543750009

Sonepar Artikelnummer

121211826

Hersteller Artikelnummer

947607488

Hersteller Typ

MBK2051-M

Hersteller Artikel Nr.:

947607488

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1270 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Grill-Leistung:

1000 W

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

382 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

318 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Nein

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

255 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

17.000 kg

947607488 - MBK2051-M ,947607488,MBK2051-M ,Mikrowelle,19 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: ,Drehwähler und TouchControl,Mikrowellenfunktion mit 800 Watt,Abmessungen H/B/T mm: 380 / 560 / 460