Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Gefrierschrank int. NoFr. 7Fächer 212L Schleppt. E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Gefrierschrank int. NoFr. 7Fächer 212L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922782340

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84184020

  • Gewicht - 67.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394013183

Sonepar Artikelnummer

121389347

Hersteller Artikelnummer

922782340

Hersteller Typ

EUN7NE18S

Hersteller Artikel Nr.:

922782340

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

67.000 kg

Energieklasse E, Energieverbrauch/Jahr: 236 kWh, LC-Display und TouchControl Bedienung, TwinTech Kühlsystem, Schlepptürtechnik, NoFrost - Technik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch, Schnellgefrierenfunktion, Gefrierladen: 5 transparent Gefrierklappen: 2, Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550