Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Geschirrspüler vollint. 60cm 6Prog AqSt E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Geschirrspüler vollint. 60cm 6Prog AqSt E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911535318

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - mit Zubehör möglich

  • Grundfarbe der Blende - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394064505

Sonepar Artikelnummer

121211856

Hersteller Artikelnummer

911535318

Hersteller Typ

KEAD7215L

Hersteller Artikel Nr.:

911535318

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

E

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

1950 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

596 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

818 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.9 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

94 kWh

Geräuschemission:

47 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der Programme:

6

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Warmwasseranschluss:

Ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

34.000 kg

911535318 - KEAD7215L,911535318,KEAD7215L,Einbau vollintegriert 60 cm - 13 Maßgedecke,Energieklasse E,Programme / Temperaturen: 6 / 2,Lautstärke dB(A): 47,Startzeitvorwahl 3h,Optionen: XtraPower,AirDry Technologie,Besteckkorb,Inverter Motor,geeignet für den Hocheinbau,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550