Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Prog AqSt SatClean C weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Prog AqSt SatClean C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911536615

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - mit Zubehör möglich

  • Grundfarbe der Blende - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394064529

Sonepar Artikelnummer

121211854

Hersteller Artikelnummer

911536615

Hersteller Typ

KESC7415L

Hersteller Artikel Nr.:

911536615

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

C

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

1950 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

596 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

818 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenhöhe:

820 .. 900 mm

Nischentiefe:

550 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.9 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

74 kWh

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

8

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

33.000 kg

911536615 - KESC7415L,911536615,KESC7415L,Einbau vollintegriert 60 cm - 13 Maßgedecke,Energieklasse C,Programme / Temperaturen: 8 / 3,Lautstärke dB(A): 44,Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower,AirDry Technologie,Besteckkorb,Satellitensprüharm,Beam on floor 2-farbig,Inverter Motor,geeignet für den Hocheinbau,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550