ELECTROLUX - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Prog AqSt SatClean Schubl C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911536614
Bauform - Standgerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - mit Zubehör möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394064512
Sonepar Artikelnummer
121211853
Hersteller Artikelnummer
911536614
Hersteller Typ
KESC8415L
Hersteller Artikel Nr.:
911536614
Bauform:
Standgerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
1950 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
596 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 .. 900 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
10.5 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
75 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
8
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
36.000 kg


