Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochfeld 60cm ZwKr. Bräterz. Edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochfeld 60cm ZwKr. Bräterz. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949492878

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 7.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394132051

Sonepar Artikelnummer

121389340

Hersteller Artikelnummer

949492878

Hersteller Typ

LRD64062XK

Hersteller Artikel Nr.:

949492878

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.030 kg

Herdgebundenes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Edelstahlrahmen, aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Bedienung über TouchControl, Mehrzweck-Kochzone, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490