Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochfeld 60cm ZwKr. Bräterz. Rahmenlos

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochfeld 60cm ZwKr. Bräterz. Rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949492879

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 7.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394132044

Sonepar Artikelnummer

121389341

Hersteller Artikelnummer

949492879

Hersteller Typ

LRD64062IK

Hersteller Artikel Nr.:

949492879

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.100 kg

Herdgebundenes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Rahmenlos, flächenbündiger oder aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Bedienung über TouchControl, Mehrzweck-Kochzone, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490