ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInd 1xBridgeF Hob²Hood Rahmenl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949599386
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394068992
Sonepar Artikelnummer
121211811
Hersteller Artikelnummer
949599386
Hersteller Typ
EIV634I
Hersteller Artikel Nr.:
949599386
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7200 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
580 mm
Tiefe:
510 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
490 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
10.900 kg


