Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInd Hob²Hood edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInd Hob²Hood edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949492753

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394049007

Sonepar Artikelnummer

121211812

Hersteller Artikelnummer

949492753

Hersteller Typ

LIT60433M

Hersteller Artikel Nr.:

949492753

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

7200 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

576 mm

Tiefe:

506 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

46 mm

Einbautiefe:

490 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.300 kg

949492753 - LIT60433M,949492753,LIT60433M,Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite,4 Kochzonen Induktion,Edelstahlrahmen,Restwärmeanzeige,Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen,TouchControl Bedienung,Power Funktion,Timer-Funktion,Ausschnitt B/H mm: 560 / 490