Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInd Hob²Hood rahmenlos

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInd Hob²Hood rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949599542

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 10.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394131443

Sonepar Artikelnummer

121389339

Hersteller Artikelnummer

949599542

Hersteller Typ

KIT61440CT

Hersteller Artikel Nr.:

949599542

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.500 kg

Autarkes Kochfeld - 59 cm Breite, 4 Kochzonen Induktion, Rahmenloses Design, aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl mit Slidersteuerung, Hob²Hood Funktion, SaphirMatt SE - Elegant und Schutz vor Kratzern, Power Funktion, CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490