Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr. Bräterz. edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr. Bräterz. edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949492752

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394048994

Sonepar Artikelnummer

121211816

Hersteller Artikelnummer

949492752

Hersteller Typ

LRR6436M

Hersteller Artikel Nr.:

949492752

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Elektroanschlusswert:

7000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

576 mm

Tiefe:

506 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

38 mm

Einbautiefe:

490 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.300 kg

949492752 - LRR6436M,949492752,LRR6436M,Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite,4 Kochzonen strahlungsbeheizt,Edelstahlrahmen,Restwärmeanzeige,Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen,TouchControl Bedienung,Timer-Funktion,Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone,Ausschnitt B/H mm: 560 / 490,Schutzboden als SZ: PBOX-6IR / 944189313