Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 77cm 4xInd Hob²Hood edst

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 77cm 4xInd Hob²Hood edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949599346

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394049601

Sonepar Artikelnummer

121211810

Hersteller Artikelnummer

949599346

Hersteller Typ

LIT8140M

Hersteller Artikel Nr.:

949599346

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

7350 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

766 mm

Tiefe:

506 mm

Einbaubreite:

750 mm

Einbauhöhe:

44 mm

Einbautiefe:

490 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

11.760 kg

949599346 - LIT8140M,949599346,LIT8140M,Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite,4 Kochzonen Induktion,Edelstahlrahmen,Restwärmeanzeige,Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen,Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion,Power Funktion,Timer-Funktion,Ausschnitt B/H mm: 750 / 490