ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd 1xBridgeF Dunstabz Rahmenl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949599384
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394067926
Sonepar Artikelnummer
121211807
Hersteller Artikelnummer
949599384
Hersteller Typ
KCC83480I
Hersteller Artikel Nr.:
949599384
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Ja
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
550 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
480 m³/h
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
32.7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1 pW
Breite:
800 mm
Tiefe:
510 mm
Einbaubreite:
750 .. 780 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Einbautiefe:
490 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
17.340 kg


