ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd 1xBridgeF Hob²Hood Rahmenl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949599385
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394068244
Sonepar Artikelnummer
121211809
Hersteller Artikelnummer
949599385
Hersteller Typ
LIV834I
Hersteller Artikel Nr.:
949599385
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
770 mm
Tiefe:
510 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
490 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
11.400 kg


