Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd Dunstabzug rahmenlos

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd Dunstabzug rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949599544

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 17.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394132921

Sonepar Artikelnummer

121389337

Hersteller Artikelnummer

949599544

Hersteller Typ

KCC81410CK

Hersteller Artikel Nr.:

949599544

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

17.340 kg

XTM Basic: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftbetrieb / Einbau: aufliegend oder flächenbündig, Energieklasse A+, Ausstattung Induktions-Kochfeld 80 cm Breite:, Power-Funktion für jede Kochzone, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, 3-stufige Restwärmeanzeige, Ausstattung Dunstabzug:, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen, Direct-Control Ansteuerung, Optische Sättigungsanzeigen für den Fettfilter, Umluftleistung Intensiv: 585 m³/h, Aktivkohlefilter (MCFP101ST)