Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 80cm Zwkr. Bräterz. edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle 80cm Zwkr. Bräterz. edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949599348

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394049625

Sonepar Artikelnummer

121211815

Hersteller Artikelnummer

949599348

Hersteller Typ

LRR8436M

Hersteller Artikel Nr.:

949599348

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Elektroanschlusswert:

7000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

766 mm

Tiefe:

506 mm

Einbaubreite:

750 mm

Einbauhöhe:

38 mm

Einbautiefe:

490 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

9.040 kg

949599348 - LRR8436M,949599348,LRR8436M,Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite,4 Kochzonen strahlungsbeheizt,Edelstahlrahmen,Restwärmeanzeige,Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen,TouchControl Bedienung,Timer-Funktion,Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone,Ausschnitt B/H mm: 750 / 490