Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle modular 30cm Zwkr. Rahmenlos

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Glaskeramik Kochstelle modular 30cm Zwkr. Rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949492552

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7332543982851

Sonepar Artikelnummer

121211819

Hersteller Artikelnummer

949492552

Hersteller Typ

LHR3233CK

Hersteller Artikel Nr.:

949492552

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Elektroanschlusswert:

2900 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

290 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

270 mm

Einbauhöhe:

38 mm

Einbautiefe:

520 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.200 kg

949492552 - LHR3233CK,949492552,LHR3233CK,Autarkes Kochfeld - 29 cm Breite,2 Kochzonen strahlungsbeheizt,Rahmenloses Design,Restwärmeanzeige,Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen,TouchControl Bedienung,Timer-Funktion,Ausschnitt B/H mm: 270 / 490