Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Kompaktbackofen+Mikro 14BA 43L Uhr schwarz-edst

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Kompaktbackofen+Mikro 14BA 43L Uhr schwarz-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 944005101

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 3000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394049977

Sonepar Artikelnummer

121211791

Hersteller Artikelnummer

944005101

Hersteller Typ

KVLFE46X

Hersteller Artikel Nr.:

944005101

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3000 W

Nettovolumen:

43 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

455 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

567 mm

Nischenhöhe:

450 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Ja

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

39.100 kg

944005101 - KVLFE46X,944005101,KVLFE46X,Kompakt Backofen mit Mikro,45 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: 14,Versenkknebel und TouchControl,Automatikprogramme,Elektronikuhr mit Timerfunktionen,Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt,4-fach Verglasung,Antifingerprint Edelstahlbeschichtung,Abmessungen H/B/T mm: 450 / 560 / 550