Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Kompaktbackofen+Mikro 25BA 44L Disp schwarz

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Kompaktbackofen+Mikro 25BA 44L Disp schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 944005290

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85166080

  • Gewicht - 31.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394130743

Sonepar Artikelnummer

121389335

Hersteller Artikelnummer

944005290

Hersteller Typ

KVLBE28GT

Hersteller Artikel Nr.:

944005290

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

31.050 kg

Kompakt Backofen mit Mikro, 44 Liter Garraumvolumen, 25 Beheizungsarten, EXCite Full Touch-Display, Kochassistent, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, SoftClosing, Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt, 3-fach Verglasung, Nische H/B/T mm: 450 / 560 / 550