Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Kühl-Gefrierkombi int. 55cm 160/57L Schlepptür E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Kühl-Gefrierkombi int. 55cm 160/57L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933033561

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 140 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394058627

Sonepar Artikelnummer

121211842

Hersteller Artikelnummer

933033561

Hersteller Typ

LNT3LE14S

Hersteller Artikel Nr.:

933033561

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

140 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

217 l

Höhe:

1441 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Bruttofassungsvermögen gesamt:

220 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

203 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

160 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

57 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

540 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1446 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

3.3 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

12.6 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

48.000 kg

933033561 - LNT3LE14S,933033561,LNT3LE14S,Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 168 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter,Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter,Steuerung über LED-Elektronik,ColdSense - genauere Temperaturüberwachung,Schlepptürtechnik,LowFrost - Technik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,TürOffen Alarm akustisch,Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion,Gemüseschubladen: 2 halbe,Gefrierladen: 2 transparent ,Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550