Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Kühl-Gefrierkombi int. 55cm 196/73L Schlepptür E weiß

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Kühl-Gefrierkombi int. 55cm 196/73L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925503380

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394070247

Sonepar Artikelnummer

121211840

Hersteller Artikelnummer

925503380

Hersteller Typ

LND5FE18S1

Hersteller Artikel Nr.:

925503380

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

100 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

267 l

Höhe:

1772 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Bruttofassungsvermögen gesamt:

272 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

220 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

196 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

73 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

546 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

3.3 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

11.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühlautomat

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

56.000 kg

925503380 - LND5FE18S1,925503380,LND5FE18S1,10 Jahre Garantie auf den Kompressor,Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 220 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter,Nutzinhalt Gefrieren: 73 Liter,Steuerung über LED-Elektronik,ColdSense - genauere Temperaturüberwachung,Schlepptürtechnik,LowFrost - Technik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,Dynamische Umluftkühlung,Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch,Schnellgefrierenfunktion,Gemüseschubladen: 2 halbe,Gefrierladen: 3 transparent ,Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550