ELECTROLUX - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 207/62L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925954001
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 64.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394026725
Sonepar Artikelnummer
121389343
Hersteller Artikelnummer
925954001
Hersteller Typ
ENT6ME19S
Hersteller Artikel Nr.:
925954001
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
64.000 kg
10 Jahre Garantie auf den Kompressor, Energieklasse E, Energieverbrauch/Jahr: 215 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 207 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung, TwinTech Kühlsystem, Schlepptürtechnik, NoFrost - Technik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, Dynamische Umluftkühlung, Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch, Schnellgefrierenfunktion, CustomFlex Ablagesystem, 1 große, 1 x ExtraChill Schublade, Gefrierladen: 3 transparent , Nische H/B/T mm: 1894 / 560 / 550


