Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Deckenfassung E27 Schwarz

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Deckenfassung E27 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3462-04

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372501701

Sonepar Artikelnummer

120074050

Hersteller Artikelnummer

3462-04

Hersteller Typ

3462-04-DECKENFASSUNG SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

3462-04

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Deckenfassung E27, schwarz (3462-04). Lampenfassung E27 zur Deckenmontage, geeignet für Glüh-, Halogen- und LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel. Farbe schwarz, Kunststoffgehäuse. Hersteller ELECTROPLAST.