ELECTROPLAST - Disc Sockel weiss Glas opal matt D470 2xE27 IP44 SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32279
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003372898313
Sonepar Artikelnummer
120077366
Hersteller Artikelnummer
32279
Hersteller Typ
32279-NURGLASLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
32279
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
230 .. 0 V
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Höhe/Tiefe:
125 mm
Außendurchmesser:
470 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054990


