Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Ersatzgl. Globus Kugel D300, LochDM 120mm opal glänz.

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Ersatzgl. Globus Kugel D300, LochDM 120mm opal glänz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09-60130

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 94059190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372893004

Sonepar Artikelnummer

120076771

Hersteller Artikelnummer

09-60130

Hersteller Typ

09-60130-ERSATZGLAS

Hersteller Artikel Nr.:

09-60130

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059190

Kugelglas Ø 300 mm mit Lochöffnung 120 mm, opal glänzend. Als Ersatz für Pendel‑ und Deckenleuchten.