Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Fassung E14 Kunststoff glatt weiß Isogewinde M10x1

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Fassung E14 Kunststoff glatt weiß Isogewinde M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140-06

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003372500735

Sonepar Artikelnummer

120060222

Hersteller Artikelnummer

140-06

Hersteller Typ

140-06-FASSUNG E14 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

140-06

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- M 10 x 1