Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Fassung E14 Metall glatt messingf. M10x1 Erde

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Fassung E14 Metall glatt messingf. M10x1 Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5020-03.E.

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Messing

  • Farbe - Messing

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003372501466

Sonepar Artikelnummer

120060259

Hersteller Artikelnummer

5020-03.E.

Hersteller Typ

5020-03.E.-FASSUNG E14 MESSINGF.

Hersteller Artikel Nr.:

5020-03.E.

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Messing

Farbe:

Messing

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- M 10 x 1