Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Fassung E27 Kunststoff glatt weiß Isogewinde M10x1

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Fassung E27 Kunststoff glatt weiß Isogewinde M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110-06

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Mit Starteraufnahme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003372500018

Sonepar Artikelnummer

120060220

Hersteller Artikelnummer

110-06

Hersteller Typ

110-06-FASSUNG E27 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

110-06

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- M 10 x 1