ELECTROPLAST - Globus IP20 SKI E27 L1200 D350 chom, Glas opal seidenmatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60135-08-SM
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003372904540
Sonepar Artikelnummer
120077472
Hersteller Artikelnummer
60135-08-SM
Hersteller Typ
60135-08-SM-OPALGLAS-PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
60135-08-SM
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054990
Die Globus Pendelleuchte 60135-08-SM von ELECTROPLAST ist eine dekorative Innenleuchte mit einem E27-Fassungssystem und IP20-Schutzklasse, ausgelegt für den Einsatz in trockenen Innenräumen. Die Leuchte hat eine Länge von 1200 mm und einen Durchmesser von 350 mm, wobei das opal-seidenmatte Glas für gleichmäßige Lichtverteilung sorgt und Blendung reduziert. Das Gehäuse in chromfarbener Ausführung verleiht der Leuchte ein modernes Erscheinungsbild. Sie eignet sich sowohl für private Wohnräume als auch für Büro- und Gastronomieflächen. Die Pendelleuchte lässt sich einfach montieren und bietet durch die Standard-E27-Fassung Flexibilität bei der Auswahl von Leuchtmitteln.


