ELECTROPLAST - Globus IP20 SKI E27 L1200 D350 messing, Glas opal seidenmatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60135-09-SM
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003372918455
Sonepar Artikelnummer
120077474
Hersteller Artikelnummer
60135-09-SM
Hersteller Typ
60135-09-SM-OPALGLAS-PENDELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
60135-09-SM
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054990
Die Globus Pendelleuchte 60135-09-SM von ELECTROPLAST verfügt über die gleichen Abmessungen wie das Modell 60135-08-SM (Länge 1200 mm, Durchmesser 350 mm) und die E27-Fassung. Das Gehäuse ist in messingfarbener Ausführung gehalten, kombiniert mit opal-seidenmattem Glas für gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit trockener Umgebung und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten in Wohnbereichen, Büros oder Gastronomie. Durch die Standard-Fassung können verschiedene Leuchtmittel genutzt werden, wodurch die Lichtstärke und Farbtemperatur individuell angepasst werden können.


