Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Halogenfassung Hochvolt 220V Gz/Gu10

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Halogenfassung Hochvolt 220V Gz/Gu10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12600Z GZ10

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85366110

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003372060772

Sonepar Artikelnummer

120147264

Hersteller Artikelnummer

12600Z GZ10

Hersteller Typ

12600Z GZ10-HOCHVOLT-HALOGENFASSUNG

Hersteller Artikel Nr.:

12600Z GZ10

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.016 kg

Hochvolt‑Fassung für GZ/GU10‑Leuchtmittel bei 220 V. Keramische Ausführung für hitzebelastete Anwendungen.