Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Kerzenfass.E14 100-120mm Metallnippelgew.M10x1+Made

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Kerzenfass.E14 100-120mm Metallnippelgew.M10x1+Made

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167N

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372882855

Sonepar Artikelnummer

120074053

Hersteller Artikelnummer

167N

Hersteller Typ

167N-KERZENFASSUNG VERSTELLBAR

Hersteller Artikel Nr.:

167N

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

sonstige

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Kerzenfassung E14, verstellbar 100–120 mm, Metallnippelgewinde M10x1 (167N). Lampenfassung E14 für Pendelleuchten mit einstellbarer Länge und Metallnippelgewinde. Geeignet für Kerzen- und Tropfenlampen mit E14-Sockel. Hersteller ELECTROPLAST.