Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Lichtkettenfassung E27 schwarz mit Schnappdeckel

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Lichtkettenfassung E27 schwarz mit Schnappdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2427 13.5MM

  • Ausführung - Illuminationsfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372501541

Sonepar Artikelnummer

120057081

Hersteller Artikelnummer

2427 13.5MM

Hersteller Typ

2427/13.5MM-LICHTKETTENFASSUNG

Hersteller Artikel Nr.:

2427 13.5MM

Ausführung:

Illuminationsfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- Isolierstoff, für Flachkabelleitung NIFLÖU 2 x 1,5 mm² - 5,5 x 13,5 mm - Farbe: Schwarz