ELECTROPLAST - NU Sockel schwarz Glas opal matt D200 E27 IP40 SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19041
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003372002093
Sonepar Artikelnummer
120043426
Hersteller Artikelnummer
19041
Hersteller Typ
19041-NURGLASLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
19041
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
230 .. 0 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Höhe/Tiefe:
105 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100


