Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Opalkugel 40W 74,5

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Opalkugel 40W 74,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09-450

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372060154

Sonepar Artikelnummer

120045560

Hersteller Artikelnummer

09-450

Hersteller Typ

09-450

Hersteller Artikel Nr.:

09-450

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395100

Gewindeglas Opal, Gewinde 74,5 mm, Durchmesser 125 mm