Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Pendenfass.E27 Metall messingf. M10x1 Kappe weiß Erde

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Pendenfass.E27 Metall messingf. M10x1 Kappe weiß Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2260M-03.E-06

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Messing

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372500551

Sonepar Artikelnummer

120060231

Hersteller Artikelnummer

2260M-03.E-06

Hersteller Typ

2260M-03.E-06-PENDENFASSUNG E27

Hersteller Artikel Nr.:

2260M-03.E-06

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Messing

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- M 10 x 1