ELECTROPLAST - PMMA opal matt, IP44 SKI D500 H120 2xE27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49299
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003372911630
Sonepar Artikelnummer
120077420
Hersteller Artikelnummer
49299
Hersteller Typ
49299-OPALLEUCHTE VISION
Hersteller Artikel Nr.:
49299
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
230 .. 0 V
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Höhe/Tiefe:
120 mm
Außendurchmesser:
500 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100


